Referințe
SKF:23080 CCK/C4W33
Rubix:d1297037
EAN:7316571771656

Detalii produs : 23080 CCK/C4W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23080 CCK/C4W33
Spherical roller bearings consist of two rows of rollers with a common spherical raceway in the outer ring and two raceways inclined relative to the bearing axis in the inner ring.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 141100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 400 mm |
| Diametrul exterior | 600 mm |
| Lățime | 148 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 22.3 mm |
| Greutate | 140.066 kg |
| Viteza de referință | 850 rpm |
| Limitați viteza | 1100 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 5850000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 3511000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
