Rulment cu role sferice Timken 22207EMW33

Spherical Roller Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:22207EMW33
Rubix:d487517
EAN:0087796304413
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime23 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22207EMW33 TIMKEN - TIMKEN 22207EMW33 SPHERICAL ROLLER BEARING


Timken spherical roller bearings

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior35 mm
Diametrul exterior72 mm
Lățime23 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Focădeschis
Grosime23 mm
Greutate0.4 kg
Viteza de referință7000 rpm
Limitați viteza13290 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r82000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr86500 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere