Rulment cu role sferice Timken 22319EJW33C3

Spherical Roller Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:22319EJW33C3
Rubix:d489818
EAN:0087796026902
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior95 mm
Diametrul exterior200 mm
Lățime67 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22319EJW33C3 TIMKEN - TIMKEN 22319EJW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING


Radial internal clearance C3. Steel cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior95 mm
Diametrul exterior200 mm
Lățime67 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Focădeschis
Grosime67 mm
Greutate10.2 kg
Viteza de referință3100 rpm
Limitați viteza3470 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r774000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr694000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere