Rulment cu role sferice Timken 23218KEMW33C4

Spherical Roller Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:23218KEMW33C4
Rubix:d483489
EAN:0087796240902
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime52.4 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23218KEMW33C4 TIMKEN - TIMKEN 23218KEMW33C4 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing Timken

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior90 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime52.4 mm
Tipul jocului rulmentuluic4
Cușcăoțel
Focădeschis
Greutate4.5 kg
Viteza de referință3000 rpm
Limitați viteza3850 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r521000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr436000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere