Rulment cu role sferice Timken 23240EMBW33C3

Spherical Roller Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:23240EMBW33C3
Rubix:d481714
EAN:0087796031074
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior200 mm
Diametrul exterior360 mm
Lățime128 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23240EMBW33C3 TIMKEN - TIMKEN 23240EMBW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING


Radial internal clearance C3. Brass cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior200 mm
Diametrul exterior360 mm
Lățime128 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăalamă
Focădeschis
Viteza de referință1000 rpm
Limitați viteza1470 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r2890000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr2140000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere