Referințe
Timken:24022EJW33C3
Rubix:d482704
EAN:0087796252783

Detalii produs : 24022EJW33C3 TIMKEN - TIMKEN 24022EJW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING
Spherical roller bearing Timken
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 110 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 170 mm |
| Lățime | 60 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 4.9 kg |
| Viteza de referință | 2900 rpm |
| Limitați viteza | 3660 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 706000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 493000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere