Referințe
Timken:24026EJW33W89C4
Rubix:d481634
EAN:0087796244429




Detalii produs : 24026EJW33W89C4 TIMKEN - TIMKEN 24026EJW33W89C4 SPHERICAL ROLLER BEARING
Split Roller Bearing
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 130 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 69 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 2400 rpm |
| Limitați viteza | 3040 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 966000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 664000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere