Referințe
Timken:24134KEJW33C3
Rubix:d483247
EAN:0087796221420

Detalii produs : 24134KEJW33C3 TIMKEN - TIMKEN 24134KEJW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING
Spherical roller bearing Timken
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 170 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 109 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 26.4 kg |
| Viteza de referință | 1100 rpm |
| Limitați viteza | 1830 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2110000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1440000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere