Referințe
Timken:23148 KEMBW507C08
Rubix:d485440
EAN:0087796177161

Detalii produs : 23148KEMBW507C08 TIMKEN - TIMKEN 23148KEMBW507C08 SPHERICAL ROLLER BEARING
Timken spherical roller bearings
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 240 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 400 mm |
| Lățime | 128 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c8 special |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 65 kg |
| Viteza de referință | 930 rpm |
| Limitați viteza | 1460 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3180000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2200000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
