Rulment cu role sferice Timken 22330EJW33

Spherical Roller Bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

Timken:22330EJW33
Rubix:d484036
EAN:0087796027558
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior150 mm
Diametrul exterior320 mm
Lățime108 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22330EJW33 TIMKEN - TIMKEN 22330EJW33 SPHERICAL ROLLER BEARING


Steel cage. Standard lubrication hole and groove in outer ring.

Informații tehnice


atribute
Diametrul interior150 mm
Diametrul exterior320 mm
Lățime108 mm
Tipul jocului rulmentuluicn
Cușcăoțel
Focădeschis
Grosime108 mm
Greutate40.6 kg
Viteza de referință1600 rpm
Limitați viteza2200 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1890000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1620000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere