Referințe
Timken:22338 KEMBW33C3
Rubix:d487270
EAN:0087796027916




Detalii produs : 22338KEMBW33C3 TIMKEN - TIMKEN 22338KEMBW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING
Timken spherical roller bearing
Timken spherical roller bearing
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 190 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 400 mm |
| Lățime | 132 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Grosime | 132 mm |
| Greutate | 80.9 kg |
| Viteza de referință | 1200 rpm |
| Limitați viteza | 1610 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2830000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2380000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere