Referințe
Timken:24044KEMBW33C3
Rubix:d489562
EAN:0087796191563

Detalii produs : 24044KEMBW33C3 TIMKEN - TIMKEN 24044KEMBW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING
Spherical roller bearing Timken
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 220 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 340 mm |
| Lățime | 118 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 118 mm |
| Greutate | 39.3 kg |
| Viteza de referință | 1200 rpm |
| Limitați viteza | 1710 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2720000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1720000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere