Referințe
Timken:24032 KEJW33C4
Rubix:d482820
EAN:0087796193857

Detalii produs : 24032KEJW33C4 TIMKEN - TIMKEN 24032KEJW33C4 SPHERICAL ROLLER BEARING
Spherical roller bearing Timken
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 160 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 240 mm |
| Lățime | 80 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 12.5 kg |
| Viteza de referință | 1800 rpm |
| Limitați viteza | 2670 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1410000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 914000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere