Referințe
FAG:24020-BE-XL-C3
Rubix:d1248894
Producator:0694147420030
EAN:4047643286015

Detalii produs : 24020-BE-XL-C3FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 24020-BE-XL-C3
Spherical roller bearing 240..-BE-XL, symmetric with rib washer
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 100 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 150 mm |
| Lățime | 50 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 50 mm |
| Greutate | 3.1 kg |
| Viteza de referință | 2750 rpm |
| Limitați viteza | 4100 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 480000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 320000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
