Referințe
FAG:24084-BEA-XL-K30-MB1
Rubix:d1245712
Producator:0819867850000
EAN:4047643322447

Detalii produs : 24084-BEA-XL-K30-MB1FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 24084-BEA-XL-K30-MB1
Spherical roller bearings 240..-BEA-K30, main dimensions to DIN 635-2, with tapered bore, taper 1:30
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 420 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 620 mm |
| Lățime | 200 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Greutate | 206 kg |
| Viteza de referință | 465 rpm |
| Limitați viteza | 890 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 8500000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 4600000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
