Rulment cu role sferice FAG 23276-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3
Spherical roller bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Ref. înlocuită:23276-B-K-MB-T52BW-C3
FAG:23276-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3
Rubix:d1251822
Producator:0899365820030
EAN:4054369664393

Detalii produs : 23276-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 23276-BEA-XL-K-MB1-T52BW-C3
Spherical roller bearing 232..-BEA-XL-K-MB1, symmetric 2 outer ribs with rib washer
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 380 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 680 mm |
| Lățime | 240 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Grosime | 240 mm |
| Greutate | 365.5 kg |
| Viteza de referință | 400 rpm |
| Limitați viteza | 890 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 9600000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 6200000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
