Referințe
Ref. înlocuită:24096-B-MB-C3
FAG:24096-BEA-XL-MB1-C3
Rubix:d1253697
Producator:0926580400030
EAN:4054371577612

Detalii produs : 24096-BEA-XL-MB1-C3FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 24096-BEA-XL-MB1-C3
Spherical roller bearing 240..-BEA-XL-MB1, symmetric 2 outer ribs with rib washer
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 480 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 700 mm |
| Lățime | 218 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | alamă |
| Focă | deschis |
| Greutate | 284 kg |
| Viteza de referință | 385 rpm |
| Limitați viteza | 770 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 10700000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 5600000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
