Referințe
Ref. înlocuită:24192-B-MB-H40
FAG:24192-BEA-XL-MB1-H40
Rubix:d1244127
Producator:0925734950000
EAN:4054371190033
Detalii produs : 24192-BEA-XL-MB1-H40FAG - SPHERICAL ROLLER BEARING FAG 24192-BEA-XL-MB1-H40
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 460 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 760 mm |
| Lățime | 300 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
