Rulment cu role sferice SNR 23130EMW33C3

Spherical roller bearing

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:23130EMW33C3
Rubix:d469810
EAN:3413520297305
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior150 mm
Diametrul exterior250 mm
Lățime80 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 23130EMW33C3 SNR - SNR 23130EMW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING


Double-row spherical roller bearing, machined one-piece solid cage, groove and lubrication holes on outer ring

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)265x263x98 mm
Logistic Greutate15948 g
Diametrul interior150 mm
Diametrul exterior250 mm
Lățime80 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăalamă
Focădeschis
Viteza de referință2000 rpm
Limitați viteza2600 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r1350000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1060000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere