Rulment cu role sferice SKF 24138 CCK30/C2LW33VG004
Spherical roller bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:24138 CCK30/C2LW33VG004
Rubix:d731527
Producator:36765
EAN:7316577650535




Detalii produs : 24138 CCK30/C2LW33VG004 SKF - 24138 CCK30/C2LW33VG004 SKF
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 128x320x320 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 40800 g |
| Diametrul interior | 190 mm |
| Diametrul exterior | 320 mm |
| Lățime | 128 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1100 rpm |
| Limitați viteza | 1500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2500 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1652 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
