Rulment cu role sferice SKF BS2-2218-2CS2/C4GEM9
Spherical roller bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:BS2-2218-2CS2/C4GEM9
Rubix:d1319230
Producator:405542
EAN:7316574461677



Detalii produs : BS2-2218-2CS2/C4GEM9 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF BS2-2218-2CS2/C4GEM9
Self-aligning roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 3861 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 90 mm |
| Diametrul exterior | 160 mm |
| Lățime | 48 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Focă | deschis |
| Greutate | 3.7 kg |
| Limitați viteza | 1800 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 375000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 331000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
