Referințe
SKF:24026-2CS5/VT143
Rubix:d731837
Producator:201504
EAN:7316572246757




Detalii produs : 24026-2CS5/VT143 SKF - 24026-2CS5/VT143 SKF
Self-aligning roller bearings play a key role in the proper functioning of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 7800 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 130 mm |
| Diametrul exterior | 200 mm |
| Lățime | 69 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Greutate | 8.05 kg |
| Limitați viteza | 670 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 830 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 570 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
