Referințe
SKF:23948 CCK/C4W33
Rubix:d1277016
Producator:160876
EAN:7316571794273



Detalii produs : 23948 CCK/C4W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23948 CCK/C4W33
Spherical roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 12850 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 240 mm |
| Diametrul exterior | 320 mm |
| Lățime | 60 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c4 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1900 rpm |
| Limitați viteza | 2000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1160000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 564000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
