Referințe
SKF:23952 CCK/W33
Rubix:d731521
Producator:36462
EAN:7316571567983




Detalii produs : 23952 CCK/W33 SKF - 23952 CCK/W33 SKF
Spherical roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 22650 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 260 mm |
| Diametrul exterior | 360 mm |
| Lățime | 75 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1700 rpm |
| Limitați viteza | 1900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1800 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1055 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere