Rulment cu role sferice SKF 24136-2CS5/C4GEM

Spherical roller bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SKF:24136-2CS5/C4GEM
Rubix:d1270778
Producator:363131
EAN:7316574117666
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior180 mm
Diametrul exterior300 mm
Lățime118 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 24136-2CS5/C4GEM SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 24136-2CS5/C4GEM


Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate33200 g
Diametrul interior180 mm
Diametrul exterior300 mm
Lățime118 mm
Tipul jocului rulmentuluic4
Cușcăoțel
Focădouă garnituri de cauciuc
Greutate34.5 kg
Limitați viteza360 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r2160000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr1452000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere