Referințe
SKF:23152 CC/C08W33
Rubix:d1276927

Detalii produs : 23152 CC/C08W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23152 CC/C08W33
Spherical roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 88300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 260 mm |
| Diametrul exterior | 440 mm |
| Lățime | 144 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 16.7 mm |
| Greutate | 89.537 kg |
| Viteza de referință | 1100 rpm |
| Limitați viteza | 1400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3900000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2664000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
