Referințe
SKF:22338 CCK/C2W33
Rubix:d1319774
EAN:7316576654749

Detalii produs : 22338 CCK/C2W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 22338 CCK/C2W33
Spherical roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 77700 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 190 mm |
| Diametrul exterior | 400 mm |
| Lățime | 132 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 132 mm |
| Greutate | 82.5 kg |
| Viteza de referință | 1200 rpm |
| Limitați viteza | 1600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2650000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2232000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
