Referințe
SKF:229750/140 J/C3
Rubix:d1271197

Detalii produs : 229750/140 J/C3 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 229750/140 J/C3
Self-aligning roller bearings play a key role in the proper functioning of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 10100 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 140 mm |
| Diametrul exterior | 220 mm |
| Lățime | 73 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 11.5 kg |
| Viteza de referință | 1600 rpm |
| Limitați viteza | 2400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 930000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 564000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
