Referințe
SKF:23976 CC/W513
Rubix:d1283345
EAN:7316570905830

Detalii produs : 23976 CC/W513 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23976 CC/W513
Self-aligning roller bearings play a key role in the proper functioning of systems subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 65000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 380 mm |
| Diametrul exterior | 520 mm |
| Lățime | 106 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 69 kg |
| Viteza de referință | 1100 rpm |
| Limitați viteza | 1200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3800000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2011000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
