Referințe
SKF:24024 CC/W513
Rubix:d1294283
EAN:7316571538549

Detalii produs : 24024 CC/W513 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 24024 CC/W513
Spherical roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 5209 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 120 mm |
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 60 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 60 mm |
| Greutate | 5.45 kg |
| Viteza de referință | 2400 rpm |
| Limitați viteza | 3400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 670000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 456000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
