Referințe
SKF:24038 CC/S4W33
Rubix:d1266018

Detalii produs : 24038 CC/S4W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 24038 CC/S4W33
Self-aligning roller bearings play a key role in the proper functioning of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 23300 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 190 mm |
| Diametrul exterior | 290 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 100 mm |
| Greutate | 24.5 kg |
| Viteza de referință | 1400 rpm |
| Limitați viteza | 2000 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1800000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1164000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
