Referințe
SKF:24048 CC/HA3C3W33
Rubix:d1317692
EAN:7316576601231

Detalii produs : 24048 CC/HA3C3W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 24048 CC/HA3C3W33
Spherical roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 41900 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 240 mm |
| Diametrul exterior | 360 mm |
| Lățime | 118 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 11.1 mm |
| Greutate | 42 kg |
| Viteza de referință | 1100 rpm |
| Limitați viteza | 1600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2700000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1663000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
