Rulment cu role sferice SKF 24056 CC/C2W33/235220
Spherical roller bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:24056 CC/C2W33/235220
Rubix:d1277705
EAN:7316570669688

Detalii produs : 24056 CC/C2W33/235220 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 24056 CC/C2W33/235220
Spherical roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 68000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 280 mm |
| Diametrul exterior | 420 mm |
| Lățime | 140 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 68 kg |
| Viteza de referință | 950 rpm |
| Limitați viteza | 1400 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 3800000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 2248000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
