Rulment cu role sferice SKF 24136 CC/C2W33/235220
Spherical roller bearings
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:24136 CC/C2W33/235220
Rubix:d1258835
EAN:7316577004970

Detalii produs : 24136 CC/C2W33/235220 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 24136 CC/C2W33/235220
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 33200 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 180 mm |
| Diametrul exterior | 300 mm |
| Lățime | 118 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 34.5 kg |
| Viteza de referință | 1100 rpm |
| Limitați viteza | 1600 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2160000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1449000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
