Referințe
SKF:BS2B 649666 C
Rubix:d1315247

rezumat tehnic
| Diametrul interior | 30 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 125.85 mm |
| Lățime | 53.5 mm |
Detalii produs : BS2B 649666 C SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF BS2B 649666 C
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 2412 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 30 mm |
| Diametrul exterior | 125.85 mm |
| Lățime | 53.5 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Focă | deschis |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere