Referințe
SKF:24036 CC/C3W33VA237
Rubix:d1264035

Detalii produs : 24036 CC/C3W33VA237 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 24036 CC/C3W33VA237
Spherical roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 180 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 280 mm |
| Lățime | 100 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Grosime | 100 mm |
| Greutate | 23 kg |
| Viteza de referință | 1500 rpm |
| Limitați viteza | 2200 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1730000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1134000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
