Referințe
SKF:24024-2CS5W/GEM9
Rubix:d731584
EAN:7316573931591

Detalii produs : 24024-2CS5W/GEM9 SKF - 24024-2CS5W/GEM9 SKF
Spherical roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 120 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 180 mm |
| Lățime | 60 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | două garnituri de cauciuc |
| Greutate | 5.45 kg |
| Limitați viteza | 0 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 670 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 457 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere