Referințe
SKF:23956 CC/C08W509
Rubix:d1300638

Detalii produs : 23956 CC/C08W509 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 23956 CC/C08W509
Spherical roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 280 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 380 mm |
| Lățime | 75 mm |
| Tipul jocului rulmentului | cn |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Viteza de referință | 1600 rpm |
| Limitați viteza | 1700 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 1760 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1016 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
