Referințe
SKF:24040 CC/HA3C3W64F
Rubix:d1310827

Detalii produs : 24040 CC/HA3C3W64F SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 24040 CC/HA3C3W64F
Spherical roller bearings play a key role in the proper operation of equipment subjected to high mechanical loads. Their robust design ensures reliable and continuous performance, even under unstable or demanding operating conditions.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 200 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 310 mm |
| Lățime | 109 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c3 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 31 kg |
| Viteza de referință | 1300 rpm |
| Limitați viteza | 1900 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2120000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1353000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
