Referințe
SKF:24138 CCK30/C2W33
Rubix:d1254917

Detalii produs : 24138 CCK30/C2W33 SKF - SPHERICAL ROLLER BEARING SKF 24138 CCK30/C2W33
Informații tehnice
atribute
| Diametrul interior | 190 mm |
|---|---|
| Diametrul exterior | 320 mm |
| Lățime | 128 mm |
| Tipul jocului rulmentului | c2 |
| Cușcă | oțel |
| Focă | deschis |
| Greutate | 43 kg |
| Viteza de referință | 1100 rpm |
| Limitați viteza | 1500 rpm |
| Sarcină statică de bază, radială - C0r | 2500000 N |
| Sarcină dinamică de bază, radială - Cr | 1652000 N |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
