Rulment cu role sferice SNR 22315EAKW33C3

Spherical roller bearings

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:22315EAKW33C3
Rubix:d469655
EAN:3413520219628
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime55 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 22315EAKW33C3 SNR - SNR 22315EAKW33C3 SPHERICAL ROLLER BEARING


Spherical roller bearing on two rows of rollers, sheet metal cage, groove and lubrication holes on outer ring, tapered bore 1:12

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)174x173x62 mm
Logistic Greutate5110 g
Diametrul interior75 mm
Diametrul exterior160 mm
Lățime55 mm
Tipul jocului rulmentuluic3
Cușcăoțel
Focădeschis
Viteza de referință3600 rpm
Limitați viteza4200 rpm
Sarcină statică de bază, radială - C0r467000 N
Sarcină dinamică de bază, radială - Cr491000 N
  • Disponibil – Data livrării la cerere