Rulment axial cu role autoaliniate SKF 29280 N1
Spherical Roller Thrust Bearing
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SKF:29280 N1
Rubix:d1277718
EAN:7316571392684

Detalii produs : 29280 N1 SKF - SPHERICAL ROLLER THRUST BEARING SKF 29280 N1
Roller bearing Spherical thrust Spherical
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 60000 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 400 mm |
| Diametrul exterior | 540 mm |
| Lățime | 85 mm |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
