Priză cu bilă Elesa+Ganter DIN 6319-31-C-NI
Spherical washers, Stainless Steel
Vedeți informațiile tehniceReferințe
Elesa+Ganter:DIN 6319-31-C-NI
Rubix:d612275
Producator:DIN 6319-31-C-NI
EAN:4045525324497
Detalii produs : 6319-31-C-NI ELESA+GANTER - 6319-31-C-NI ELESA+GANTER
Stainless Steel-Spherical washers DIN 6319 are used for clamping on non-parallel surfaces. When utilizing Stainless Steel-Hexagon nuts with spherical seating DIN 6330 type B the male washer is redundant.
Informații tehnice
atribute
| Diametrul exterior | 56 mm |
|---|
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere