Rulment de precizie / ax SNR 7205HG1UJ84, Diametrul interior: 25 mm | Diametrul exterior: 52 mm | Lățime: 15 mm
Spindle bearing 72
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:7205HG1UJ84
Rubix:d477051
EAN:3413520173579



Detalii produs : 7205HG1UJ84 SNR - SNR 7205HG1UJ84 PRECISION BALL BEARINGS
Precision single-row angular contact ball bearing, cage made of hard fabric, outer ring guided, accuracy P4S, medium preload, single universal bearing, contact angle 25°
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 131 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 25 mm |
| Diametrul exterior | 52 mm |
| Lățime | 15 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7200 |
| Cușcă | oțel |
| Precizie | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere