Rulment de precizie / ax SNR 7208CG1DUJ74, Diametrul interior: 40 mm | Diametrul exterior: 80 mm | Lățime: 18 mm
Spindle bearing 72
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:7208CG1DUJ74
Rubix:d470360
EAN:3413520174743



Detalii produs : 7208CG1DUJ74 SNR - SNR 7208CG1DUJ74 PRECISION BALL BEARINGS
Precision double-row angular contact ball bearing, cage made of hard fabric, outer-ring guided, accuracy P4S, light preload, contact angle 15°, universal bearing pairing
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 743 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 40 mm |
| Diametrul exterior | 80 mm |
| Lățime | 18 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mto7200 |
| Cușcă | oțel |
| Precizie | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere