Rulment de precizie / ax SNR 7210CG1DBJ74, Diametrul interior: 50 mm | Diametrul exterior: 90 mm | Lățime: 20 mm

Spindle bearing 72

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:7210CG1DBJ74
Rubix:d481075
EAN:3413520196226
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime20 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : 7210CG1DBJ74 SNR - SNR 7210CG1DBJ74 PRECISION BALL BEARINGS


Precision double-row angular contact ball bearing, hard-fiber cage, outer-ring guided, accuracy P4S, light preload, contact angle 15°, DB arrangement

Informații tehnice


atribute
Logistic Greutate957 g
Diametrul interior50 mm
Diametrul exterior90 mm
Lățime20 mm
Focădeschis
Seriemto7200
Cușcăoțel
Preciziep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.