Rulment de precizie / ax SNR CH7014HVDBJ74, Diametrul interior: 70 mm | Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 20 mm
Spindle bearing CH
Vedeți informațiile tehniceReferințe
SNR:CH7014HVDBJ74
Rubix:d471989
EAN:3413520587871

Detalii produs : CH7014HVDBJ74 SNR - SNR CH7014HVDBJ74 PRECISION BALL BEARINGS
Double-row angular contact ball bearing, cage made of hard fabric, outer-ring guided, light preload, precision P4S, rings made of steel, balls made of ceramic, hybrid, contact angle 25°, O-arrangement
Informații tehnice
atribute
| Logistică Dimensiuni (L x W x H) | 90x90x40 mm |
|---|---|
| Logistic Greutate | 1126 g |
| Diametrul interior | 70 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 20 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | mtoch7000 |
| Cușcă | oțel |
| Precizie | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere