Rulment de precizie / ax SNR CH71901CVUJ84, Diametrul interior: 12 mm | Diametrul exterior: 24 mm | Lățime: 6 mm

Spindle bearing CH

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:CH71901CVUJ84
Rubix:d469008
EAN:3413520639327
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior24 mm
Lățime6 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : CH71901CVUJ84 SNR - SNR CH71901CVUJ84 PRECISION BALL BEARINGS


Single-row angular contact ball bearing, cage made of hard fabric, outer-ring guided, accuracy P4S, rings made of steel, balls made of ceramic, hybrid, contact angle 15°, medium preload, single universal bearing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)24x24x6 mm
Logistic Greutate26 g
Diametrul interior12 mm
Diametrul exterior24 mm
Lățime6 mm
Focădeschis
Seriemtoch71900
Cușcăoțel
Preciziep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.