Rulment de precizie / ax FAG XCB71916-EDLR-T-P4S-UL, Diametrul interior: 80 mm | Diametrul exterior: 110 mm | Lățime: 16 mm
Spindle bearing FAG
Vedeți informațiile tehniceVezi documenteleReferințe
FAG:XCB71916-EDLR-T-P4S-UL
Rubix:d1251281
Producator:0387715860000
EAN:4026677645135

Documente
Detalii produs : XCB71916-EDLR-T-P4S-ULFAG - PRECISION / SPINDLE BEARING FAG XCB71916-EDLR-T-P4S-UL
Spindle bearing FAG
Informații tehnice
atribute
| Logistic Greutate | 295,33 g |
|---|---|
| Diametrul interior | 80 mm |
| Diametrul exterior | 110 mm |
| Lățime | 16 mm |
| Focă | deschis |
| Serie | xcb71 |
| Cușcă | plastic |
| Precizie | p4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running) |
A arăta UNSPSC / ECL@SS
- Disponibil – Data livrării la cerere
