Rulment de precizie / ax SNR ML7000CVUJ84S, Diametrul interior: 10 mm | Diametrul exterior: 26 mm | Lățime: 8 mm

Spindle bearing ML

Vedeți informațiile tehnice

Referințe

SNR:ML7000CVUJ84S
Rubix:d470310
EAN:3413520576547
brand logo

rezumat tehnic

Diametrul interior10 mm
Diametrul exterior26 mm
Lățime8 mm
Vezi toate Caracteristice

Detalii produs : ML7000CVUJ84S SNR - SNR ML7000CVUJ84S PRECISION BALL BEARINGS


High-precision single-row angular contact ball bearing, cage made of hard fabric, outer-ring guided, accuracy P4S, medium preload, bearing for high speeds, contact angle 17°, single universal bearing

Informații tehnice


atribute
Logistică Dimensiuni (L x W x H)26x26x8 mm
Logistic Greutate26 g
Diametrul interior10 mm
Diametrul exterior26 mm
Lățime8 mm
Focădeschis
Seriemtoml7000
Cușcăalamă
Preciziep4s (super precision: iso class 4 dimensional / iso class 2 running)
  • Disponibil – Data livrării la cerere

Descoperiți produsele noastre din categoriile asociate.